Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003320-06X50 NORELEM Zylinderstift DIN 6325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03320-06x14-500.jpg
img_03320-06x14-500.jpg
img_Z03320-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003320-06X50
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     109152
EAN/GTIN:
     4059495038834
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: gehärtet. Härte 60 ±2 HRC. Bestellbeispiel: nlm 03320-06X28 (Länge L1 mit angeben) Technische Eigenschaften: Benennung: Zylinderstift D=Durchmesser: 6 DIN: DIN 6325 L1=Länge: 50 L2: 1,5 Material Grundkörper: Werkzeugstahl R: 6 RoHS: true Z1: 0,9 Z2: 0,6
Weitere Informationen:
Benennung:
Zylinderstift
D=Durchmesser:
6
DIN:
DIN 6325
L1=Länge:
50
L2:
1,5
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
R:
6
RoHS:
true
Z1:
0,9
Z2:
0,6
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
252
1
€ 8,90*
ab € 0,53*
€ 0,86*
Lager 8670
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,60*
€ 0,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.