Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003325-16X80 NORELEM Zylinderstift DIN 7979


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_03325-12x40-500.jpg
img_03325-12x40-500.jpg
img_Z03325-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003325-16X80
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     109339
EAN/GTIN:
     4059495040578
Suchbegriffe:
DIN 7979
Zylinderstift DIN 7979
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Werkstoff: Werkzeugstahl 1.2067. Ausführung: oberflächengehärtet, Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt. Bestellbeispiel: nlm 03325-06X28 (Länge L mit angeben) Hinweis: Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern. Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328. Zeichnungshinweis: 1) Fläche angeschliffen Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Innengewinde Benennung: Zylinderstift D=Durchmesser: 16 D1=Gewinde: M8 ISO: DIN EN ISO8735 L=Länge: 80 L1 ca.: 2 L2 ca.: 4,7 Material Grundkörper: Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper: oberflächengehärtet RoHS: false T: 12
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Innengewinde
Benennung:
Zylinderstift
D=Durchmesser:
16
D1=Gewinde:
M8
ISO:
DIN EN ISO8735
L=Länge:
80
L1 ca.:
2
L2 ca.:
4,7
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper:
oberflächengehärtet
RoHS:
false
T:
12
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 8,90*
ab € 4,15*
€ 6,05*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,91*
€ 6,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.