Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER GR.4, L6=196, B=77,5, F1=2, FORM:A STAHL, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_05331_Preumatikspanner_Pneumatic_clamp-500.jpg
img_05331_Preumatikspanner_Pneumatic_clamp-500.jpg
img_Z05331-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48005331-04
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     05331-04
EAN/GTIN:
     4059495384238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
norelem pneumatikspanner
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile Stahlblech, Achsbolzen Edelstahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt. Pneumatikzylinder, doppeltwirkend. Mit Magnetkolben für Endlagenabfrage. Spanner verzinkt und passiviert. Komplett mit vergüteter, verzinkter und passivierter Andrückschraube mit Schutzkappe. Bestellbeispiel: nlm 05331-01 Hinweis: Pneumatikspanner haben gegenüber Handspannern folgende Vorteile: Die Bedienperson wird vom häufigen Spannen entlastet. Mehrere Spanner lassen sich gleichzeitig betätigen und können in bestimmter Reihenfolge geschlossen werden. Einzelne oder mehrere Spanner können durch Maschinensteuerung bzw. durch Handsteuerung von verschiedenen Stellen aus betätigt werden. Durch das Kniehebelsystem – bleibt der Spanner auch bei Luftausfall geschlossen – ist der Luftverbrauch durch die große Endübersetzung gering – wird durch das Schwenken des Spannarmes ein großer Öffnungsweg erreicht – ergeben sich optimale Kraft- und Bewegungsverhältnisse. VL = Luftverbrauch je Doppelhub in dm³ bei 6 bar. Auswahlkriterien: Zur Auswahl der richtigen Spannergröße ist bei den Pneumatikspannern neben der Haltekraft auch die mögliche Spannkraft bei 6 bar Luftdruck (zulässig sind beliebige Druckmedien, Höchstdruck 10 bar) angegeben. F3 ist die mögliche Spannkraft, die der Spanner am Spannarmende, F4 die Kraft, die er auf der Drehpunktseite ausübt. Steuerung: Der Schaltplan für die einfachste Steuerung eines oder mehrerer Pneumatikspanner ist nebenstehend gezeichnet. Beim Aufbau von kompletten Schaltungen beraten die bekannten Hersteller von Pneumatikventilen, die auch alle erforderlichen Verbindungselemente und Armaturen liefern. Beachten: Die in der Tabelle angegebenen Kräfte F1 und F2 sind Haltekräfte; F3 und F4 sind Spannkräfte. Technische Eigenschaften: B=Breite: 77,5 B1: 10 B2: 45 Benennung: Pneumatikspanner D: 8,6 D1: 16 entsprechende Druckschrauben: M8x65 F1 kN: 2 F2 kN: 3 F3 kN: 1,5 F4 kN: 2,2 Form: A H: 45 H1: 90 H2: 64 H3: 20 H5: 98 H6: -3 bis 25,5 H7: 191 L1: 101 L2: 32 L3: 13 L4: 45 L5: 25 L6=Länge: 196 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Edelstahl R: G1/8 RoHS: true VL: 0,8 a: 90,5°
Weitere Informationen:
a:
90,5°
B=Breite:
77,5
B1:
10
B2:
45
Benennung:
Pneumatikspanner
D:
8,6
D1:
16
entsprechende Druckschrauben:
M8x65
F1 kN:
2
F2 kN:
3
F3 kN:
1,5
F4 kN:
2,2
Form:
A
H:
45
H1:
90
H2:
64
H3:
20
H5:
98
H6:
-3 bis 25,5
H7:
191
L1:
101
L2:
32
L3:
13
L4:
45
L5:
25
L6=Länge:
196
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Edelstahl
R:
G1/8
RoHS:
true
VL:
0,8
Weitere Suchbegriffe: 05331-04, 48005331-04
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 304,23*
€ 359,22*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,86*
€ 389,00*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,27*
€ 462,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,87*
€ 418,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,86*
€ 390,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.