Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006190-06 NORELEM Schnellspann-Kreuzgriff GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0683-12-500.jpg
img_K0683-12-500.jpg
img_Z06190-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006190-06
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06190-06
EAN/GTIN:
     4059495060361
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
norelem kreuzgriff
Werkstoff: Grauguss GJL 300. Ausführung: gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: nlm 06190-08 Hinweis: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. Zeichnungshinweis: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H" Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Schnellspannfunktion Benennung: Kreuzgriff D=Gewinde: M6 D1=Außendurchmesser: 30 D2: 15 D4: 7 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 20 H1: 10 Material Grundkörper: Grauguss RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schnellspannfunktion
Benennung:
Kreuzgriff
D=Gewinde:
M6
D1=Außendurchmesser:
30
D2:
15
D4:
7
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
20
H1:
10
Material Grundkörper:
Grauguss
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff grauguss, 06190-06, 48006190-06
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
78
1
€ 8,90*
ab € 6,87*
€ 9,46*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,09*
€ 11,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 37 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.