| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48006190-08 Herst.-Nr.: 06190-08 EAN/GTIN: 4059495060378 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Grauguss GJL 300. Ausführung: gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: nlm 06190-08 Hinweis: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. Zeichnungshinweis: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H" Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Schnellspannfunktion Benennung: Kreuzgriff D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 40 D2: 18 D4: 9,4 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 25 H1: 14 Material Grundkörper: Grauguss RoHS: true Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | mit Schnellspannfunktion | Benennung: | Kreuzgriff | D=Gewinde: | M8 | D1=Außendurchmesser: | 40 | D2: | 18 | D4: | 9,4 | Gewindeart: | Innengewinde | H=Höhe: | 25 | H1: | 14 | Material Grundkörper: | Grauguss | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 06190-08, 48006190-08 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,26* | € 11,26* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,74* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|