Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006190-10 NORELEM Schnellspann-Kreuzgriff GG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0683-12-500.jpg
img_K0683-12-500.jpg
img_Z06190-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006190-10
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     113846
EAN/GTIN:
     4059495060385
Suchbegriffe:
Kreuzgriff
Kreuzgriffe
Kreuzknopf
norelem kreuzgriff
Werkstoff: Grauguss GJL 300. Ausführung: gleitgeschliffen. Bestellbeispiel: nlm 06190-08 Hinweis: Kreuzgriffe mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht. Zeichnungshinweis: X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe "H" Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Schnellspannfunktion Benennung: Kreuzgriff D=Gewinde: M10 D1=Außendurchmesser: 50 D2: 21 D4: 11,3 Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 30 H1: 16 Material Grundkörper: Grauguss RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schnellspannfunktion
Benennung:
Kreuzgriff
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
50
D2:
21
D4:
11,3
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
30
H1:
16
Material Grundkörper:
Grauguss
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: kreuzgriff, kreuzgriff grauguss, 48006190-10, 06190-10, 113846
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,32*
€ 12,71*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 14,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 27 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.