Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006208-44008X30 NORELEM Sterngriff D1=40 M8x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0152-46312X30-500.jpg
img_K0152-46312X30-500.jpg
img_Z06208-nn--de_L-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006208-44008X30
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06208-44008X30
EAN/GTIN:
     4059495061351
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff kunststoff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl verzinkt, blau passiviert. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: Weitere Farben. Technische Eigenschaften: Benennung: Sterngriff D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 40 D8: 18 DIN: ähnlich DIN 6336 Farbe Grundkörper: schwarz hochglanzpoliert Form: L Gewindeart: Außengewinde H=Höhe: 25 H3: 13 L=Gewindelänge: 30 Material Grundkörper: Duroplast Material Komponente: Stahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Benennung:
Sterngriff
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
40
D8:
18
DIN:
ähnlich DIN 6336
Farbe Grundkörper:
schwarz hochglanzpoliert
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
25
H3:
13
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Duroplast
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: sterngriff, norelem sterngriff, 48006208-44008X30, 06208-44008X30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
206
1
€ 8,90*
ab € 0,87*
€ 1,36*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,46*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.