Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006220-71026X50 NORELEM Sterngriff D1=63 M10X50 mit S.Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06212_06220_SB_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06212_06220_SB_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06220-604-nn--de_LS-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006220-71026X50
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06220-71026X50
EAN/GTIN:
     4059495071350
Suchbegriffe:
Sterngriff
Sterngriffe
Sternknopf
sterngriff
Werkstoff: Sterngriff aus Thermoplast, Gewindebolzen Stahl. Sicherungsband aus elastischem TPU. Ausführung: Gewindebolzen verzinkt, blau passiviert. Hinweis: ¿ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarz ist kein Farbcode erforderlich. Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. Montage: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Sicherungsband Benennung: Sterngriff D=Gewinde: M10 D1=Außendurchmesser: 63 D8: 26 DIN: ähnlich DIN 6336 Farbe Deckel : verkehrsrot RAL 3020 Farbe Grundkörper: schwarz Form: LS Gewindeart: Außengewinde H=Höhe: 40 H3: 21 H5: 46 H5 max.: 46 L=Gewindelänge: 50 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Sicherungsband
Benennung:
Sterngriff
D=Gewinde:
M10
D1=Außendurchmesser:
63
D8:
26
DIN:
ähnlich DIN 6336
Farbe Deckel:
verkehrsrot RAL 3020
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
LS
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
40
H3:
21
H5:
46
H5 max.:
46
L=Gewindelänge:
50
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 48006220-71026X50, 06220-71026X50
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 2,95*
€ 4,27*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.