Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006222-08 NORELEM Schnellspann-Sterngriff D1=40 M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0156-08-500.jpg
img_K0156-08-500.jpg
img_Z06222-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006222-08
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     115677
EAN/GTIN:
     4059495072838
Suchbegriffe:
Schnellspann-Sterngriff
schnellspann-sterngriff m8
schnellspann sterngriff
Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Schnellspannfunktion Benennung: Sterngriff D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 40 D2: 13,5 D3: 8,3 Farbe Grundkörper: schwarz Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 24,5 H2: 13 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Schnellspannfunktion
Benennung:
Sterngriff
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
13,5
D3:
8,3
Farbe Grundkörper:
schwarz
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
24,5
H2:
13
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 48006222-08, 06222-08, 115677
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,97*
€ 5,77*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,77*
€ 6,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.