Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006255-0250X20 NORELEM Speichenhandrad Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0725-0130X14-500.jpg
img_K0725-0130X14-500.jpg
img_Z06255_K0725-2-Speichenhandrarder-Kunststoff-Handwheels-2-spoke-plastic-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006255-0250X20
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06255-0250X20
EAN/GTIN:
     4059495079257
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad kunststoff
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06255-0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Passbohrung Benennung: 2-Speichenhandrad D1=Außendurchmesser: 252 D2=Befestigungsbohrung: 20H7 D3: 55,5 H: 39,5 H2: 24 L1: 36 L3=Höhe: 71 Material Grundkörper: Polyamid Produkttyp: ohne Griff RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1=Außendurchmesser:
252
D2=Befestigungsbohrung:
20H7
D3:
55,5
H:
39,5
H2:
24
L1:
36
L3=Höhe:
71
Material Grundkörper:
Polyamid
Produkttyp:
ohne Griff
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad norelem, 48006255-0250X20, 06255-0250X20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 8,90*
ab € 18,32*
€ 24,38*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 29,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 29 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.