Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006255-1080X10 NORELEM Speichenhandrad Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0725-1130X12-500.jpg
img_K0725-1130X12-500.jpg
img_Z06255_K0725-2-Speichenhandrarder-Kunststoff-Handwheels-2-spoke-plastic-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006255-1080X10
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06255-1080X10
EAN/GTIN:
     4059495079295
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad kunststoff
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06255-0080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Passbohrung mit Nut B3 : 3 Benennung: 2-Speichenhandrad D1=Außendurchmesser: 80 D2=Befestigungsbohrung: 10H7 D3: 24,5 H: 20 H2: 16 L1: 20 L3=Höhe: 34 Material Grundkörper: Polyamid Produkttyp: ohne Griff RoHS: true T : 11,4
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
B3:
3
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1=Außendurchmesser:
80
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
D3:
24,5
H:
20
H2:
16
L1:
20
L3=Höhe:
34
Material Grundkörper:
Polyamid
Produkttyp:
ohne Griff
RoHS:
true
T:
11,4
Weitere Suchbegriffe: handrad, handrad norelem, 48006255-1080X10, 06255-1080X10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 6,52*
€ 9,03*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,72*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.