Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006255-4100X10 NORELEM Speichenhandrad Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0725-4130X14-500.jpg
img_K0725-4130X14-500.jpg
img_Z06255-4080_K0725-4080-2-Speichenhandraeder-Kunststoff-drehbarem-Griff-Handwheels-2-spoke-plastic-revolving-grip-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006255-4100X10
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06255-4100X10
EAN/GTIN:
     4059495079431
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad kunststoff
Werkstoff: Handrad verstärktes und stabilisiertes Polyamid. Mittelstopfen Polyamid. Durchgangsbuchse Stahl. Gewindeeinsatz für Zylindergriff Messing. Ausführung: Handrad öl- und fettbeständig, schwarz (RAL 9011), satiniert. Mittelstopfen grau (RAL 7035). Durchgangsbuchse brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06255-4080X08 Auf Anfrage: Weitere Stopfenfarben, Sonderausführungen. Technische Eigenschaften: A: 38 Ausführung 1: Passbohrung Benennung: 2-Speichenhandrad D1=Außendurchmesser: 99 D2=Befestigungsbohrung: 10H7 D3: 28 D4: 20 H: 25,5 H2: 20 L: 93 L1: 24 L2: 51 L3=Höhe: 43 Material Grundkörper: Polyamid Material Komponente: Polyamid Produkttyp: Griff drehbar RoHS: true
Weitere Informationen:
A:
38
Ausführung 1:
Passbohrung
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1=Außendurchmesser:
99
D2=Befestigungsbohrung:
10H7
D3:
28
D4:
20
H:
25,5
H2:
20
L:
93
L1:
24
L2:
51
L3=Höhe:
43
Material Grundkörper:
Polyamid
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
Griff drehbar
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: handrad, 06255-4100X10, 48006255-4100X10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 9,24*
€ 12,69*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,90*
€ 14,77*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 29 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.