Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006263-4160166 NORELEM Handrad m.zyl. Griff drehbar Gr. 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0257-3125126-500.jpg
img_K0257-3125126-500.jpg
img_Z06263-Handraeder-Zylindergriff-drehbar-Handwheels-revolving-grip-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006263-4160166
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06263-4160166
EAN/GTIN:
     4059495080604
Suchbegriffe:
Handrad
handrad
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06263-108008 Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe 06262. Technische Eigenschaften: A: 62 A1: 5,6 Ausführung 1: Passbohrung Ausführung 2: mit Querbohrung Benennung: Handrad D: 45 D1=Außendurchmesser: 160 D2=Befestigungsbohrung: 16H7 D3: 25 D4: 25 D5: M8 D7: M6 Farbe Grundkörper: schwarzgrau Form: A Form-Typ: Passbohrung mit Querbohrung Griff: Zylindergriff, drehbar Größe: 4 H: 28 H2: 7,5 L: 143 L1: 18,5 L2: 82,5 L3=Höhe: 63,8 Material Stahlteile: Stahlteile: Stahl Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Thermoplast Produktlinie: NOVO grip Produkttyp: Griff drehbar RoHS: true
Weitere Informationen:
A:
62
A1:
5,6
Ausführung 1:
Passbohrung
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Benennung:
Handrad
D:
45
D1=Außendurchmesser:
160
D2=Befestigungsbohrung:
16H7
D3:
25
D4:
25
D5:
M8
D7:
M6
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
A
Form-Typ:
Passbohrung mit Querbohrung
Griff:
Zylindergriff, drehbar
Größe:
4
H:
28
H2:
7,5
L:
143
L1:
18,5
L2:
82,5
L3=Höhe:
63,8
Material Stahlteile:
Stahlteile: Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Thermoplast
Produktlinie:
NOVO grip
Produkttyp:
Griff drehbar
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 48006263-4160166, 06263-4160166
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 19,29*
€ 25,54*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,29*
€ 30,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.