Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006268-1106 NORELEM NOVO.GRIP Positionierrad Gr. 1 Form M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_Z06268-Raendelraeder-Griff-Knurled-knobs-grip-nn--de_M-500.jpg
img_Z06268-Raendelraeder-Griff-Knurled-knobs-grip-nn--de_M-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006268-1106
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     117508
EAN/GTIN:
     4059495083742
Suchbegriffe:
Positionierrad
Zustellrad
Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Griff Ausführung 2: mit Querbohrung Benennung: Rändelrad D=Bohrung: 6H8 D1=Außendurchmesser: 40 D2: 16,5 D3: 10 D4: M4 Farbe Deckel : schwarzgrau RAL 7021 Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021 Form: M Gewindeart: Passbohrung Größe: 1 H=Höhe: 31 H1: 13 H2: 16 H3: 5,5 L1: 15 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl Produktlinie: NOVO grip RoHS: true T=Bohrungtiefe: 10
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
mit Griff
Ausführung 2:
mit Querbohrung
Benennung:
Rändelrad
D=Bohrung:
6H8
D1=Außendurchmesser:
40
D2:
16,5
D3:
10
D4:
M4
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
M
Gewindeart:
Passbohrung
Größe:
1
H=Höhe:
31
H1:
13
H2:
16
H3:
5,5
L1:
15
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Stahl
Produktlinie:
NOVO grip
RoHS:
true
T=Bohrungtiefe:
10
Weitere Suchbegriffe: 48006268-1106, 117508, 06268-1106
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 6,94*
€ 9,71*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,35*
€ 11,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.