Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006273-1500X40 NORELEM Handrad DIN 950, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0160-1180X18-500.jpg
img_K0160-1180X18-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_OG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006273-1500X40
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06273-1500X40
EAN/GTIN:
     4059495085739
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder. Technische Eigenschaften: Anzahl der Speichen: 5 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut B3 : 12 Benennung: Handrad D1=Außendurchmesser: 500 D2=Befestigungsbohrung: 40H7 D3: 79 DIN: DIN 950 Griff: ohne Griff L1: 45 L3=Höhe: 72 Material Grundkörper: Aluminium Produkttyp: ohne Griff RoHS: true T : 43,3
Weitere Informationen:
Anzahl der Speichen:
5
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
B3:
12
Benennung:
Handrad
D1=Außendurchmesser:
500
D2=Befestigungsbohrung:
40H7
D3:
79
DIN:
DIN 950
Griff:
ohne Griff
L1:
45
L3=Höhe:
72
Material Grundkörper:
Aluminium
Produkttyp:
ohne Griff
RoHS:
true
T:
43,3
Weitere Suchbegriffe: 06273-1500X40, 48006273-1500X40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 159,56*
€ 194,24*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,39*
€ 232,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,89*
€ 265,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 206,07*
€ 245,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.