Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006273-3500X40 NORELEM Handrad DIN 950, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0160-3180X18-500.jpg
img_K0160-3180X18-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_MFG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006273-3500X40
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06273-3500X40
EAN/GTIN:
     4059495086170
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder. Technische Eigenschaften: Anzahl der Speichen: 5 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut Ausführung 2: feststehend B3 : 12 Benennung: Handrad D1=Außendurchmesser: 500 D2=Befestigungsbohrung: 40H7 D3: 79 DIN: DIN 950 feststehender Ballengriff DIN 39 Form E: ø36 x M16 x 112 Griff: Ballengriff L1: 45 L3=Höhe: 72 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Aluminium Produkttyp: Griff feststehend RoHS: true T : 43,3
Weitere Informationen:
Anzahl der Speichen:
5
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2:
feststehend
B3:
12
Benennung:
Handrad
D1=Außendurchmesser:
500
D2=Befestigungsbohrung:
40H7
D3:
79
DIN:
DIN 950
feststehender Ballengriff DIN 39 Form E:
ø36 x M16 x 112
Griff:
Ballengriff
L1:
45
L3=Höhe:
72
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Aluminium
Produkttyp:
Griff feststehend
RoHS:
true
T:
43,3
Weitere Suchbegriffe: 06273-3500X40, 48006273-3500X40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,13*
€ 211,65*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,61*
€ 254,23*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,83*
€ 256,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,61*
€ 236,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.