Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006273-5100X12 NORELEM Handrad DIN 950, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0160-5200X18-500.jpg
img_K0160-5200X18-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_MDG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006273-5100X12
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06273-5100X12
EAN/GTIN:
     4059495086439
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder. Technische Eigenschaften: Anzahl der Speichen: 3 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut Ausführung 2: drehbar B3 : 4 Benennung: Handrad D1=Außendurchmesser: 100 D2=Befestigungsbohrung: 12H7 D3: 29 DIN: DIN 950 drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E: ø16 x M6 x 54.5 Griff: Ballengriff L1: 17 L3=Höhe: 33 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Aluminium Produkttyp: Griff drehbar RoHS: true T : 13,8
Weitere Informationen:
Anzahl der Speichen:
3
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2:
drehbar
B3:
4
Benennung:
Handrad
D1=Außendurchmesser:
100
D2=Befestigungsbohrung:
12H7
D3:
29
DIN:
DIN 950
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø16 x M6 x 54.5
Griff:
Ballengriff
L1:
17
L3=Höhe:
33
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Aluminium
Produkttyp:
Griff drehbar
RoHS:
true
T:
13,8
Weitere Suchbegriffe: 48006273-5100X12, 06273-5100X12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 15,97*
€ 21,97*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 26,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 17 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.