Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006273-5140X14 NORELEM Handrad DIN 950, Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0160-5200X18-500.jpg
img_K0160-5200X18-500.jpg
img_Z06271_06273-Handraeder-DIN-950-Handwheels-DIN-950-iron-nn--de_MDG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006273-5140X14
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06273-5140X14
EAN/GTIN:
     4059495086460
Suchbegriffe:
DIN 950
Handrad DIN 950
Handrad
din 950
Werkstoff: Handrad Aluminium. Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert. Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder. Technische Eigenschaften: Anzahl der Speichen: 3 Ausführung 1: Passbohrung mit Nut Ausführung 2: drehbar B3 : 5 Benennung: Handrad D1=Außendurchmesser: 140 D2=Befestigungsbohrung: 14H7 D3: 36 DIN: DIN 950 drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E: ø20 x M8 x 67 Griff: Ballengriff L1: 19 L3=Höhe: 39 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Aluminium Produkttyp: Griff drehbar RoHS: true T : 16,3
Weitere Informationen:
Anzahl der Speichen:
3
Ausführung 1:
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2:
drehbar
B3:
5
Benennung:
Handrad
D1=Außendurchmesser:
140
D2=Befestigungsbohrung:
14H7
D3:
36
DIN:
DIN 950
drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E:
ø20 x M8 x 67
Griff:
Ballengriff
L1:
19
L3=Höhe:
39
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Aluminium
Produkttyp:
Griff drehbar
RoHS:
true
T:
16,3
Weitere Suchbegriffe: 06273-5140X14, 48006273-5140X14
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,90*
ab € 21,51*
€ 28,76*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,89*
€ 33,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.