Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006322-08250690 NORELEM Zylindergriff drehbar, mit Ringmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0774-10250800-500.jpg
img_K0774-10250800-500.jpg
img_Z06322_K0774-Zylindergriffe-drehbar-Cylindrical-grips-revolving-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006322-08250690
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06322-08250690
EAN/GTIN:
     4059495089669
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
Zylindergriff
zylindergriff drehbar
zylindergriff m8
Werkstoff: Griff Thermoplast, Stahlteile verzinkt. Ausführung: Oberfläche schwarz satiniert. Bestellbeispiel: nlm 06322-06200500 Hinweis: Zylindergriffe können beispielsweise an Handräder und Kurbeln angeschraubt werden. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: drehbar Benennung: Zylindergriff D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 25 D2: 14 Gewindeart: Außengewinde L=Gewindelänge: 15 L1=Grifflänge: 77 L2: 7 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl RoHS: true SW: 13
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
drehbar
Benennung:
Zylindergriff
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
25
D2:
14
Gewindeart:
Außengewinde
L=Gewindelänge:
15
L1=Grifflänge:
77
L2:
7
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
SW:
13
Weitere Suchbegriffe: zylindergriff, 48006322-08250690, 06322-08250690
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
167
1
€ 8,90*
ab € 3,42*
€ 5,01*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,12*
€ 5,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.