Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006400-3121X20 NORELEM Flachspannhebel Gr. 3 M12X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0114-2101X30-500.jpg
img_K0114-2101X30-500.jpg
img_Z06400-nn--de_0-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006400-3121X20
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06400-3121X20
EAN/GTIN:
     4059495095523
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 148 Ausführung 1: flach Befestigungsart: Innengewinde Benennung: Spannhebel D: 23 D1: 45 D2: 37 D3: 14 Festigkeitsklasse: 5.8 Form: 0° Form-Typ: 0° Größe: 3 H: 28 H1: 2 H2: 17 H3: 33 L=Gewindelänge: 20 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Kunststoff Oberfläche Grundkörper: brüniert RoHS: true X=Gewinde: M12 Zähnezahl : 26
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
148
Ausführung 1:
flach
Befestigungsart:
Innengewinde
Benennung:
Spannhebel
D:
23
D1:
45
D2:
37
D3:
14
Festigkeitsklasse:
5.8
Form:
Form-Typ:
Größe:
3
H:
28
H1:
2
H2:
17
H3:
33
L=Gewindelänge:
20
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Kunststoff
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
RoHS:
true
X=Gewinde:
M12
Zähnezahl:
26
Weitere Suchbegriffe: 48006400-3121X20, 06400-3121X20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 17,74*
€ 24,03*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 28,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.