Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006450-0043 NORELEM Klemmhebel GR.0 M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06450_06451_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06450_06451_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06450-Klemmhebel-mit-Innengewinde-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006450-0043
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06450-0043
EAN/GTIN:
     4059495103327
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06450-1041 (Klemmhebel schwarz seidenmatt) Hinweis: ¿ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 30 A1=Grifflänge: 37 B: 7 Benennung: Klemmhebel D: 10 D1: 13 D2: 14 Farbe Grundkörper: silber-metallic Gewindeart: Innengewinde Größe: 0 H: 24,5 H1: 4 H2: 14,5 H3=Griffhöhe: 30 H4: 33 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente: brüniert RoHS: true T=Gewindetiefe: 9 X=Gewinde: M4 Zähnezahl : 16
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
30
A1=Grifflänge:
37
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Gewindeart:
Innengewinde
Größe:
0
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
30
H4:
33
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
RoHS:
true
T=Gewindetiefe:
9
X=Gewinde:
M4
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: 06450-0043, 48006450-0043
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,71*
€ 5,37*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,46*
€ 6,13*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.