Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006458-2082X20 NORELEM Flachklemmhebel GR.2 M8X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06450Ausrasten-nn--de-500.jpg
img_06450Ausrasten-nn--de-500.jpg
img_Z06458-2061X15_K0737-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006458-2082X20
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06458-2082X20
EAN/GTIN:
     4059495105260
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel gr.2 m08x35 schwarz auße...
klemmhebel m8
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: nlm 06458-2061X15 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 65 A1=Grifflänge: 74,5 Ausführung 1: flach B: 10,1 Benennung: Klemmhebel D: 13,5 D1: 18,5 D2: 19,1 Farbe Grundkörper: reinorange RAL 2004 Gewindeart: Außengewinde Größe: 2 H: 28,5 H1: 6,5 H2: 17,8 H3=Griffhöhe: 29,2 H4: 32,2 L=Gewindelänge: 20 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente: brüniert RoHS: true X=Gewinde: M8 Zähnezahl : 20
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
65
A1=Grifflänge:
74,5
Ausführung 1:
flach
B:
10,1
Benennung:
Klemmhebel
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19,1
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
2
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,8
H3=Griffhöhe:
29,2
H4:
32,2
L=Gewindelänge:
20
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
RoHS:
true
X=Gewinde:
M8
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m8 aussengewinde, 48006458-2082X20, 06458-2082X20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
346
1
€ 8,90*
ab € 5,27*
€ 7,47*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.