Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006459-3102X20 NORELEM Flachklemmhebel GR.3 M10X20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06450Ausrasten-nn--de-500.jpg
img_06450Ausrasten-nn--de-500.jpg
img_Z06458-2061X15_K0737-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006459-3102X20
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06459-3102X20
EAN/GTIN:
     4059495106533
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: nlm 06459-2061X15 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 80 A1=Grifflänge: 91 Ausführung 1: flach B: 11,7 Benennung: Klemmhebel D: 16 D1: 21,2 D2: 22 Farbe Grundkörper: reinorange RAL 2004 Gewindeart: Außengewinde Größe: 3 H: 37 H1: 10 H2: 23,8 H3=Griffhöhe: 38 H4: 42 L=Gewindelänge: 20 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente: blank RoHS: true X=Gewinde: M10 Zähnezahl : 22
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
80
A1=Grifflänge:
91
Ausführung 1:
flach
B:
11,7
Benennung:
Klemmhebel
D:
16
D1:
21,2
D2:
22
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
3
H:
37
H1:
10
H2:
23,8
H3=Griffhöhe:
38
H4:
42
L=Gewindelänge:
20
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
blank
RoHS:
true
X=Gewinde:
M10
Zähnezahl:
22
Weitere Suchbegriffe: 48006459-3102X20, 06459-3102X20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 8,41*
€ 11,78*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,13*
€ 14,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.