Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006461-1063X30 NORELEM Klemmhebel GR.1 M6X30 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06450_06451_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06450_06451_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06461-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006461-1063X30
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06461-1063X30
EAN/GTIN:
     4059495115047
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel schwarz gr. 1 m6
klemmhebel m6
Werkstoff: Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: nlm 06461-1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben) Hinweis: ¿ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 40 A1=Grifflänge: 47 B: 7 Benennung: Klemmhebel D: 10 D1: 13 D2: 14 Farbe Grundkörper: silber-metallic Gewindeart: Außengewinde Größe: 1 H: 24,5 H1: 4 H2: 14,5 H3=Griffhöhe: 31 H4: 34 L=Gewindelänge: 30 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet RoHS: true X=Gewinde: M6 Zähnezahl : 16
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
40
A1=Grifflänge:
47
B:
7
Benennung:
Klemmhebel
D:
10
D1:
13
D2:
14
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
1
H:
24,5
H1:
4
H2:
14,5
H3=Griffhöhe:
31
H4:
34
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
RoHS:
true
X=Gewinde:
M6
Zähnezahl:
16
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 06461-1063X30, 48006461-1063X30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
216
1
€ 8,90*
ab € 5,62*
€ 7,92*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 9,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 28,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.