Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006461-20627X30 NORELEM Klemmhebel GR.2 M6X30 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06450_06451_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_06450_06451_Farbbild-nn--de-500.jpg
img_Z06461-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006461-20627X30
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06461-20627X30
EAN/GTIN:
     4059495115245
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6 x 50 schwarz
klemmhebel m6
Werkstoff: Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: nlm 06461-1051X25 (Klemmhebel schwarz seidenmatt; Länge L mit angeben) Hinweis: ¿ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78 Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 65 A1=Grifflänge: 74,5 B: 9,5 Benennung: Klemmhebel D: 13,5 D1: 18,5 D2: 19 Farbe Grundkörper: rubinrot RAL 3003 Gewindeart: Außengewinde Größe: 2 H: 28,5 H1: 6,5 H2: 17,5 H3=Griffhöhe: 42,5 H4: 45,5 L=Gewindelänge: 30 Material Grundkörper: Zink Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet RoHS: true X=Gewinde: M6 Zähnezahl : 20
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
65
A1=Grifflänge:
74,5
B:
9,5
Benennung:
Klemmhebel
D:
13,5
D1:
18,5
D2:
19
Farbe Grundkörper:
rubinrot RAL 3003
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
2
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3=Griffhöhe:
42,5
H4:
45,5
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Zink
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
RoHS:
true
X=Gewinde:
M6
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, 48006461-20627X30, 06461-20627X30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
441
1
€ 8,90*
ab € 6,95*
€ 9,81*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,19*
€ 11,55*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.