Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006612-12061X30 NORELEM Klemmhebel variabel GR.2 M6X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_06600Ausrasten-nn--de-500.jpg
img_06600Ausrasten-nn--de-500.jpg
img_Z06612-K0780-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006612-12061X30
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06612-12061X30
EAN/GTIN:
     4059495131818
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing. Ausführung: Stahlteile brüniert. Hinweis: Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L = 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 65 A1: 75 Ausführung 1: mit Druckbolzen B: 9,5 Benennung: Klemmhebel D: 13,5 D1: 18 D2: 19,5 D3: 4 Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021 Form: A Gewindeart: Außengewinde Größe: 2 H: 28,5 H1: 6,5 H2: 17,5 H3=Griffhöhe: 41,5 H4: 45,5 L=Gewindelänge: 30 Material Grundkörper: Kunststoff Material Komponente: Bolzen aus Messing Produktlinie: NOVO grip RoHS: true X=Gewinde: M6 Zähnezahl : 20
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
65
A1:
75
Ausführung 1:
mit Druckbolzen
B:
9,5
Benennung:
Klemmhebel
D:
13,5
D1:
18
D2:
19,5
D3:
4
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
A
Gewindeart:
Außengewinde
Größe:
2
H:
28,5
H1:
6,5
H2:
17,5
H3=Griffhöhe:
41,5
H4:
45,5
L=Gewindelänge:
30
Material Grundkörper:
Kunststoff
Material Komponente:
Bolzen aus Messing
Produktlinie:
NOVO grip
RoHS:
true
X=Gewinde:
M6
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: 48006612-12061X30, 06612-12061X30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,75*
€ 6,85*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,72*
€ 8,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.