Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006652-10106 NORELEM NOVO.GRIP Flügelgriff A=50 M6 niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0274-10210-500.jpg
img_K0274-10210-500.jpg
img_Z06652-1904-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006652-10106
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     131471
EAN/GTIN:
     4059495134130
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriff
Technische Eigenschaften: A=Grifflänge: 50 B=Breite: 5 Benennung: Flügelgriff D=Gewinde: M6 D2: 14 Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021 Form: D Form-Typ: Innengewinde durchgehend Gewindeart: Innengewinde H=Höhe: 24 H1: 11,5 H2: 22 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Komponente: blank Produktlinie: NOVO grip RoHS: true Stahlschlüssel: 1.4305
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
50
B=Breite:
5
Benennung:
Flügelgriff
D=Gewinde:
M6
D2:
14
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
D
Form-Typ:
Innengewinde durchgehend
Gewindeart:
Innengewinde
H=Höhe:
24
H1:
11,5
H2:
22
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Komponente:
blank
Produktlinie:
NOVO grip
RoHS:
true
Stahlschlüssel:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: 131471, 06652-10106, 48006652-10106
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,51*
€ 2,29*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.