Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006850-3208X24 NORELEM Fünfsterngriff D=32 M8X24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0185-4008X24-500.jpg
img_K0185-4008X24-500.jpg
img_Z06850-nn--de_AG-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006850-3208X24
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06850-3208X24
EAN/GTIN:
     4059495136516
Suchbegriffe:
Fünfstern-Griff
Fünfsterngriff
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Gewindebolzen Stahl, verzinkt. Ausführung: hochglanzpoliert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben. Technische Eigenschaften: Benennung: Fünfsterngriff D=Gewinde: M8 D1=Außendurchmesser: 32 D3: 16 Form: L Gewindeart: Außengewinde H=Höhe: 22,4 H1: 11,2 L=Gewindelänge: 24 Material Grundkörper: Duroplast Material Komponente: Stahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Benennung:
Fünfsterngriff
D=Gewinde:
M8
D1=Außendurchmesser:
32
D3:
16
Form:
L
Gewindeart:
Außengewinde
H=Höhe:
22,4
H1:
11,2
L=Gewindelänge:
24
Material Grundkörper:
Duroplast
Material Komponente:
Stahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 06850-3208X24, 48006850-3208X24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 8,90*
ab € 0,95*
€ 1,48*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,14*
€ 1,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.