Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006916-160082 NORELEM Bügelgriff, A=160, M8X35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0200-140082_01-500.jpg
img_K0200-140082_01-500.jpg
img_Z06916-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006916-160082
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06916-160082
EAN/GTIN:
     4059495137469
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe edelstahl
Werkstoff: Thermoplast, glaskugelverstärkt. Ausführung: Mattschwarz mit feiner Kornstruktur. Bestellbeispiel: nlm 06916-140082 Hinweis: Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert. Montage: Von der Bedienseite. Technische Eigenschaften: A=Bohrungsabstand: 160 Ausführung 1: Nassbereich B: 31 B1: 27,5 Benennung: Bügelgriff Bügelgriff: Querschnitt: eckig C: 13,5 D=Befestigungsbohrung: M8X35 H: 52 L=Länge: 194 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Edelstahl Montage: von der Bedienseite RoHS: true S: 32 T: 20 Tragkraft N : 1000
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
160
Ausführung 1:
Nassbereich
B:
31
B1:
27,5
Benennung:
Bügelgriff
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
C:
13,5
D=Befestigungsbohrung:
M8X35
H:
52
L=Länge:
194
Material Grundkörper:
Thermoplast
Material Komponente:
Edelstahl
Montage:
von der Bedienseite
RoHS:
true
S:
32
T:
20
Tragkraft N:
1000
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 48006916-160082, 06916-160082
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 8,90*
ab € 11,70*
€ 16,39*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,25*
€ 18,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.