Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48006930-07603 NORELEM Bügelgriff hochglanzverchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0214-12804-500.jpg
img_K0214-12804-500.jpg
img_Z06930-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48006930-07603
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     06930-07603
EAN/GTIN:
     4059495139302
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
bügelgriffe stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: feinstgeschliffen und hochglanzverchromt. Bestellbeispiel: nlm 06930-10204 Hinweis: Diese Bügelgriffe finden ihre Verwendung vorrangig an optischen Geräten, Laboreinrichtungen, Audio-, Video-, HiFi-Geräten usw. Die Auflagescheiben werden lose mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Weitere Oberflächenbehandlungen. Technische Eigenschaften: A=Bohrungsabstand: 76 B: 8 Benennung: Bügelgriff Bügelgriff: Querschnitt: rund D=Befestigungsbohrung: M3 D1=Außendurchmesser: 5 H: 25 L=Länge: 84 Material Grundkörper: Stahl Montage: von der Rückseite Oberfläche Grundkörper: hochglanzverchromt Produktlinie: 19" Technik RoHS: true T=Gewindetiefe: 6 Tragkraft N : 1000
Weitere Informationen:
A=Bohrungsabstand:
76
B:
8
Benennung:
Bügelgriff
Bügelgriff: Querschnitt:
rund
D=Befestigungsbohrung:
M3
D1=Außendurchmesser:
5
H:
25
L=Länge:
84
Material Grundkörper:
Stahl
Montage:
von der Rückseite
Oberfläche Grundkörper:
hochglanzverchromt
Produktlinie:
19" Technik
RoHS:
true
T=Gewindetiefe:
6
Tragkraft N:
1000
Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, norelem bügelgriff, 06930-07603, 48006930-07603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 5,26*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,15*
€ 5,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.