Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007110-10812 NORELEM Kugeldruckschraube Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0383-10610-500.jpg
img_K0383-10610-500.jpg
img_Z07110-1046-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007110-10812
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     133900
EAN/GTIN:
     4059495148014
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: nlm 07110-10810 Hinweis: Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit voller Kugel werden dann verwendet, wenn eine saubere, polierte Druckfläche verlangt wird. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als „Klebestifte“ konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zeichnungshinweis: Form A: Kugel aus Stahl Form D: Kugel aus POM Technische Eigenschaften: Aufnahme-/ Auflagefläche: kerek Ausführung 1: ohne Kopf Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 10 Benennung: Kugeldruckschraube D=Gewinde: M8 Festigkeitsklasse: 10.9 Form: A Form-Typ: Kugel aus Stahl Gewindeart: Außengewinde Kugel-Ø: 5,5 L=Länge: 13,2 Material Aufnahme-/Auflagefläche: acél Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente: gehärtet und blank Produkttyp: mit voller Kugel RoHS: true SW: 4
Weitere Informationen:
Aufnahme-/ Auflagefläche:
kerek
Ausführung 1:
ohne Kopf
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
10
Benennung:
Kugeldruckschraube
D=Gewinde:
M8
Festigkeitsklasse:
10.9
Form:
A
Form-Typ:
Kugel aus Stahl
Gewindeart:
Außengewinde
Kugel-Ø:
5,5
L=Länge:
13,2
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
mit voller Kugel
RoHS:
true
SW:
4
Weitere Suchbegriffe: 48007110-10812, 133900, 07110-10812
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 8,90*
ab € 1,59*
€ 2,39*
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,80*
€ 2,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.