Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007110-20830 NORELEM Kugeldruckschraube Form B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0383-21020-500.jpg
img_K0383-21020-500.jpg
img_Z07110-20610-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007110-20830
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07110-20830
EAN/GTIN:
     4059495148540
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m8 form b
kugeldruckschraube m8
Werkstoff: Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9. Kugel Wälzlagerstahl oder POM. Ausführung: Schraube schwarz. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: nlm 07110-41012 Hinweis: Mit der abgeflachten Kugel Form B, C oder F können nicht planparallele Flächen verzugsfrei geklemmt, gespannt oder unterstützt werden, weil sich die beweglich gelagerte Kugel bis zu 9° anpasst. Längere Ausführungen wurden speziell für den Einsatz als "Klebestifte" konzipiert. Sie ermöglichen, dass bei kleinen bzw. mittleren Serien wirtschaftlich mechanische Verbindungselemente mit Außengewinde hergestellt werden können. Zeichnungshinweis: Form B: Kugel aus Stahl Form C: Kugel aus POM Form F: Kugel aus Stahl, geriffelt Technische Eigenschaften: Aufnahme-/ Auflagefläche: sík Ausführung 1: ohne Kopf Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 15 Benennung: Kugeldruckschraube D=Gewinde: M8 D1: 4,1 Festigkeitsklasse: 10.9 Form: B Form-Typ: Kugel aus Stahl Gewindeart: Außengewinde Kugel-Ø: 5,5 L=Länge: 30,3 Material Aufnahme-/Auflagefläche: acél Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Wälzlagerstahl Oberfläche Komponente: gehärtet und blank Produkttyp: mit abgeflachter Kugel RoHS: true Sortierebene_1: - Sortierebene_2 : 24 SW: 4
Weitere Informationen:
Aufnahme-/ Auflagefläche:
sík
Ausführung 1:
ohne Kopf
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung):
15
Benennung:
Kugeldruckschraube
D=Gewinde:
M8
D1:
4,1
Festigkeitsklasse:
10.9
Form:
B
Form-Typ:
Kugel aus Stahl
Gewindeart:
Außengewinde
Kugel-Ø:
5,5
L=Länge:
30,3
Material Aufnahme-/Auflagefläche:
acél
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Wälzlagerstahl
Oberfläche Komponente:
gehärtet und blank
Produkttyp:
mit abgeflachter Kugel
RoHS:
true
Sortierebene_1:
-
Sortierebene_2:
24
SW:
4
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b, 07110-20830, 48007110-20830
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
1
€ 8,90*
ab € 2,92*
€ 4,26*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,30*
€ 4,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.