Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007144-110 NORELEM Gelenkteller Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0395-110-500.jpg
img_K0395-110-500.jpg
img_Z07144-nn--de_A_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007144-110
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-110
EAN/GTIN:
     4059495157214
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller m10
gelenkteller
Werkstoff, Ausführung: Form A: Druckteller Vergütungsstahl, Kugelelement Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form B: Edelstahl, blank. Technische Eigenschaften: Belastbarkeit max. kN: 20 Benennung: Gelenkteller D=Tellerdurchmesser: 32 D1=Gewinde: M10 Form: A H=Höhe: 22 H2: 5 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Material Komponente: Automatenstahl RoHS: true SW: 17 T: 10
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
20
Benennung:
Gelenkteller
D=Tellerdurchmesser:
32
D1=Gewinde:
M10
Form:
A
H=Höhe:
22
H2:
5
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Material Komponente:
Automatenstahl
RoHS:
true
SW:
17
T:
10
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller norelem, 48007144-110, 07144-110
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,06*
€ 12,64*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 13,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 29 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.