Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007144-206 NORELEM Gelenkteller Form D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0395-210-500.jpg
img_K0395-210-500.jpg
img_Z07144-nn--de_C_D-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007144-206
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07144-206
EAN/GTIN:
     4059495157252
Suchbegriffe:
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller norelem
gelenkteller
Werkstoff, Ausführung: Form C: Druckteller POM, Kugelelement aus Automatenstahl einsatzgehärtet, brüniert. Form D: Druckteller POM, Kugelelement Edelstahl, blank. Technische Eigenschaften: Belastbarkeit max. kN: 4 Benennung: Gelenkteller D=Tellerdurchmesser: 20 D1=Gewinde: M6 Form: D H=Höhe: 15 H2: 2,5 Material Grundkörper: POM Material Komponente: Edelstahl RoHS: true SW: 10 T: 8,5
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
4
Benennung:
Gelenkteller
D=Tellerdurchmesser:
20
D1=Gewinde:
M6
Form:
D
H=Höhe:
15
H2:
2,5
Material Grundkörper:
POM
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
SW:
10
T:
8,5
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller m6, 07144-206, 48007144-206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
172
1
€ 8,90*
ab € 7,29*
€ 10,21*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,10*
€ 11,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.