Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007590-124 NORELEM Nutmutter DIN 1804 Form W M24x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_07590-126-500.jpg
img_07590-126-500.jpg
img_Z07590-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007590-124
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     137209
EAN/GTIN:
     4059495171968
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m24x1,5
Werkstoff: Einsatzstahl. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Bestellbeispiel: nlm 07590-120 Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen. Technische Eigenschaften: B=Nutbreite: 6 Befestigungsart: Hakenschlüssel Benennung: Nutmutter D1=Gewinde: M24x1,5 D2=Außendurchmesser: 42 D3: 36 DIN: DIN 1804 Form: W G=Gewinde / für Gewinde: M24X1,5 H=Höhe: 9 H1: 0,5 Material Grundkörper: Einsatzstahl Oberfläche Grundkörper: brüniert Produkttyp: Mutter RoHS: false T: 2,5
Weitere Informationen:
B=Nutbreite:
6
Befestigungsart:
Hakenschlüssel
Benennung:
Nutmutter
D1=Gewinde:
M24x1,5
D2=Außendurchmesser:
42
D3:
36
DIN:
DIN 1804
Form:
W
G=Gewinde / für Gewinde:
M24X1,5
H=Höhe:
9
H1:
0,5
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Produkttyp:
Mutter
RoHS:
false
T:
2,5
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m24, 07590-124, 137209, 48007590-124
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
1
€ 8,90*
ab € 2,48*
€ 3,67*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 3,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.