Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007652-10 NORELEM Gewindeeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0978-08-500.jpg
img_K0978-08-500.jpg
img_Z07652-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007652-10
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07652-10
EAN/GTIN:
     4059495173658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Werkstoff: Ausführung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 07652-03 Hinweis: Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste. Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen einen Schneidschlitz. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial. Innengewinde D1 nach ISO 6H. Die Gewindeeinsätze mit Schneidschlitz federn in manchen Werkstoffen im Schneidschlitzbereich geringfügig nach innen. Es entsteht so ein gewisser Schraubensicherungseffekt. Ist dies nicht gewünscht empfehlen wir die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrung. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: selbstschneidend Ausführung 2: mit Schneidschlitz Benennung: Gewindeeinsatz D1=Innengewinde: M10 D2=Außendurchmesser: 14 L Länge: 18 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt P: 1,5 R min. bei Gußeisen: 4,2 R min. bei Kunststoffe: 3,5 R min. bei Leichtmetall: 2,8 RoHS: true T min.: 22
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
selbstschneidend
Ausführung 2:
mit Schneidschlitz
Benennung:
Gewindeeinsatz
D1=Innengewinde:
M10
D2=Außendurchmesser:
14
L Länge:
18
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
P:
1,5
R min. bei Gußeisen:
4,2
R min. bei Kunststoffe:
3,5
R min. bei Leichtmetall:
2,8
RoHS:
true
T min.:
22
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m10, gewindebuchsen, 48007652-10, 07652-10
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,00*
1 Tag
66
1
€ 8,90*
ab € 0,61*
€ 1,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.