Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007653-08 NORELEM Gewindeeinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0979-08-500.jpg
img_K0979-08-500.jpg
img_Z07653-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007653-08
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07653-08
EAN/GTIN:
     4059495173955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Werkstoff: Ausführung: Stahl einsatzgehärtet, verzinkt. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 07653-03 Hinweis: Selbstschneidende Gewindeeinsätze zur Herstellung hochbelastbarer, verschleißfester und vibrationssicherer Schraubverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie z.B. Aluminium und Aluminiumlegierungen, Messing, Bronze, Gusseisen, Duroplaste und Thermoplaste. Die Gewindeeinsätze sind am unteren Ende konisch geformt und besitzen drei Schneidbohrungen. Sie schneiden beim Eindrehen in ein Aufnahmeloch ihr Aufnahmegewinde selbst. Dies garantiert eine absolut sichere und feste Verankerung im Aufnahmematerial. Innengewinde D1 nach ISO 6H. Die Gewindeeinsätze mit Schneidbohrungen sind besonders für schwer zerspanbare Werkstoffe konstruiert. Durch die dickere Wandung kann mehr Kraft beim Zerspanen aufgenommen werden, die sich zudem auf drei Schneidbohrungen verteilt. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: selbstschneidend Ausführung 2: mit Schneidbohrung Benennung: Gewindeeinsatz D1: M8 D1=Innengewinde: M8 D2=Außendurchmesser: 12 L Länge: 9 Material Grundkörper: Stahl P: 1,5 R min. bei Gußeisen: 3,6 R min. bei Kunststoffe: 3 R min. bei Leichtmetall: 2,4 RoHS: true T min.: 11
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
selbstschneidend
Ausführung 2:
mit Schneidbohrung
Benennung:
Gewindeeinsatz
D1:
M8
D1=Innengewinde:
M8
D2=Außendurchmesser:
12
L Länge:
9
Material Grundkörper:
Stahl
P:
1,5
R min. bei Gußeisen:
3,6
R min. bei Kunststoffe:
3
R min. bei Leichtmetall:
2,4
RoHS:
true
T min.:
11
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m8, gewindebuchsen, 48007653-08, 07653-08
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 0,68*
€ 0,98*
3 Tage
436
1
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.