Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007720-1001 NORELEM Anschlagpunkt schweissbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0773-1001-500.jpg
img_K0773-1001-500.jpg
img_Z07720-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007720-1001
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07720-1001
EAN/GTIN:
     4059495176284
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
Anschweiß-Anschlagpunkt
Federscharnier
norelem federscharnier
Werkstoff: Bügel Stahl 1.6541. Anschweißbock Stahl S355JR. Ausführung: Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot. Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank. Bestellbeispiel: nlm 07720-1000 Hinweis: Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch. Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: schwenkbar Ausführung 2: mit Federband B=Anschweißbreite: 40 B1: 38 Befestigungsart: schweißbar Benennung: Anschlagpunkt Farbe Grundkörper: rot H: 32 H1: 40 L: 73 L1: 38 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: kunststoffbeschichtet Oberfläche Komponente: blank RoHS: true S: 13 Schweißnaht: HV 5 + a3 Stahlschlüssel Grundkörper: 1.6541 Tragfähigkeit kg: 1120
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schwenkbar
Ausführung 2:
mit Federband
B=Anschweißbreite:
40
B1:
38
Befestigungsart:
schweißbar
Benennung:
Anschlagpunkt
Farbe Grundkörper:
rot
H:
32
H1:
40
L:
73
L1:
38
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
blank
RoHS:
true
S:
13
Schweißnaht:
HV 5 + a3
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.6541
Tragfähigkeit kg:
1120
Weitere Suchbegriffe: federscharnier, anschlagpunkte schweißbar, 07720-1001, 48007720-1001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 14,31*
€ 20,49*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 15,94*
€ 23,11*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.