Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48007812-00402 NORELEM Klemmring geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0612-02202-500.jpg
img_K0612-02202-500.jpg
img_Z07812-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48007812-00402
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     07812-00402
EAN/GTIN:
     4059495179704
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring
Werkstoff: Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: nlm 07812-01001 Hinweis: Klemmringe geteilt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Durch die zweiteilige Ausführung ist eine einfache und schnelle Montage möglich ohne angrenzende Bauteile zu demontieren. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: geteilt B=Stärke: 9 Benennung: Klemmring C (DIN 912): M3x8 D1=Innendurchmesser: 4 D2=Außendurchmesser: 16 Material Grundkörper: Edelstahl R: 20,7 RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
geteilt
B=Stärke:
9
Benennung:
Klemmring
C (DIN 912):
M3x8
D1=Innendurchmesser:
4
D2=Außendurchmesser:
16
Material Grundkörper:
Edelstahl
R:
20,7
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmring, 07812-00402, 48007812-00402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
76
1
€ 8,90*
ab € 7,25*
€ 10,30*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,38*
€ 11,76*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.