| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48008900-B0600X20 Herst.-Nr.: 08900-B0600X20 EAN/GTIN: 4059495188584 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: zylindrisch Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 5,1 bis 6,0 D1=Innendurchmesser: 6 D2=Außendurchmesser: 10 DIN: DIN 179 Form: B L1=Länge: 20 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: lang R: 1,5 RoHS: true T: 0,02 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | zylindrisch | Benennung: | Bohrbuchse | D1 Bohrbuchsen print: | von 5,1 bis 6,0 | D1=Innendurchmesser: | 6 | D2=Außendurchmesser: | 10 | DIN: | DIN 179 | Form: | B | L1=Länge: | 20 | Material Grundkörper: | Einsatzstahl | Produkttyp: | lang | R: | 1,5 | RoHS: | true | T: | 0,02 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 4,58* | € 6,60* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 5,15* | € 7,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|