Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:B, EINSATZSTAHL 8,1X15X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_08900-B1210x16-500.jpg
img_08900-B1210x16-500.jpg
img_Z08900-Zylindrische-Bohrbuchsen-Cylindrical-drill-bushes-DIN-179-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48008900-B0810X12
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08900-B0810X12
EAN/GTIN:
     4059495189192
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: zylindrisch Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 8,1 bis 10,0 D1=Innendurchmesser: 8,1 D2=Außendurchmesser: 15 DIN: DIN 179 Form: B L1=Länge: 12 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: kurz R: 2 RoHS: true T: 0,02
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Benennung:
Bohrbuchse
D1 Bohrbuchsen print:
von 8,1 bis 10,0
D1=Innendurchmesser:
8,1
D2=Außendurchmesser:
15
DIN:
DIN 179
Form:
B
L1=Länge:
12
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Produkttyp:
kurz
R:
2
RoHS:
true
T:
0,02
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
186
1
€ 8,90*
ab € 3,13*
€ 4,59*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,90*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.