Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSITIONIERTISCH KURZE AUSFÜHRUNG 192X75X28 ALUMINIUM, M.ELEKTR.POSITIONSANZEIGER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21104Anwb1-500.jpg
img_21104Anwb1-500.jpg
img_21104-Positioniertische-kurz-Positioning-stages-short-500.jpg
img_Z21104-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48021104-12
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21104-12
EAN/GTIN:
     4059495430140
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Werkstoff:Lagerbock und Schlitten Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei.Positionsanzeiger Kunststoff. Ausführung:Radialspiel der Führung kleiner 0,02 mm. Axialspiel spielfrei. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Bestellbeispiel:nlm 21104-08 Hinweis:Durch die nahezu spielfreien Führungen und die absolut spielfreie Spindel, ist zum Verstellen kein Lösen und Klemmen der Spindel erforderlich.Elektronischer Positionsanzeiger mit 0,01 mm Anzeigegenauigkeit und großen LCD Display. Reset, Kettenmaß und Offset Einstellungen sind über die Tastaturbedienung möglich.Die Batterielebensdauer liegt bei 2 Jahren. Die Batterie lässt sich schnell und einfach auswechseln.Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann mittels einer Schraube in 4 Stellungen fixiert werden. Der Positioniertisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden. Zeichnungshinweis:Einbaulage des Positionsanzeigers:a) oben (Standard)b) rechtsc) untend) links Technische Eigenschaften: B=BREITE: 75 B1: 60 B2: 38 D: 26 D1: 23 D2: M6x1 D3: 12 D4: M6 D5: 6 F1N: 300 F2N : 300 F3N: X = 58 (100) H=HÖHE: 28 H1: 25 H2: 29 H3: 27 H4: 15,5 L=LÄNGE: 192 L1: 133 L2: 75 L3: 60 L4: 30 MxNm: 5,5 MyNm: 3 MzNm: 5,5 RoHS: true
Weitere Informationen:
B=BREITE:
75
B1:
60
B2:
38
D:
26
D1:
23
D2:
M6x1
D3:
12
D4:
M6
D5:
6
F1N:
300
F2N:
300
F3N:
X = 58 (100)
H=HÖHE:
28
H1:
25
H2:
29
H3:
27
H4:
15,5
L=LÄNGE:
192
L1:
133
L2:
75
L3:
60
L4:
30
MxNm:
5,5
MyNm:
3
MzNm:
5,5
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeiger norelem, positionsanzeiger, 21104-12, 48021104-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,49*
€ 620,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 544,42*
€ 629,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,01*
€ 737,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,53*
€ 683,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,38*
€ 663,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,49*
€ 625,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.