Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48021140-04 NORELEM Hubtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21140-12-500.jpg
img_21140-12-500.jpg
img_Z21140-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48021140-04
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     146656
EAN/GTIN:
     4059495220604
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Werkstoff: Hubtisch, Lagerböcke und Skalenknopf Aluminium-Legierung, eloxiert. Führungssäulen Edelstahl, geschliffen. Spindel Edelstahl, gerolltes Gewinde. Führung Gleitlager, wartungsfrei. Ausführung: Umkehrspiel der Führung kleiner 0,05 mm. Spindel selbsthemmend, zusätzlich klemmbar. Bestellbeispiel: nlm 21140-04 Hinweis: Zum Höhen-Positionieren von Bauteilen und Baugruppen aller Art (z.B. Anschläge, Sensoren, Endschalter, Tische, Kameras, ganze Baugruppen usw.). Der Hubtisch ist durch Drehen des Skalenknopfes von Hand höhenverstellbar. Ein Teilstrich des Skalenknopfes entspricht 0,1 mm Hubbewegung. Der Hubtisch kann im Baukastenprinzip in seiner jeweiligen Baugröße unkompliziert kombiniert werden. Technische Eigenschaften: B=Breite: 29 B1: 22 Benennung: Hubtisch C=Hub: 4 D: 13 D1: 12 D3: 4 D4: M3 D5: 3 F1 N: 30 F2 N : 50 H=Höhe: 19 H1: 17 H2: 14 H3: 13 H4: 8 H5: 4 L=Länge: 84,5 L1: 70 L2: 62 L3: 22 L4: 8 L5: 6 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Edelstahl Mx Nm: 0,5 My Nm: 0,5 Mz Nm: 2 RoHS: true
Weitere Informationen:
B=Breite:
29
B1:
22
Benennung:
Hubtisch
C=Hub:
4
D:
13
D1:
12
D3:
4
D4:
M3
D5:
3
F1 N:
30
F2 N:
50
H=Höhe:
19
H1:
17
H2:
14
H3:
13
H4:
8
H5:
4
L=Länge:
84,5
L1:
70
L2:
62
L3:
22
L4:
8
L5:
6
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Edelstahl
Mx Nm:
0,5
My Nm:
0,5
Mz Nm:
2
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Spindelhubtisch, Spindeltisch, einfachscheren hebebühne, 21140-04, 146656, 48021140-04
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,42*
€ 337,53*
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 289,64*
€ 342,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,92*
€ 386,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,42*
€ 333,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.