Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48021901-05001421 NORELEM Positionsanzeiger digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21901-Positionsanzeiger-Position-indicators-500.jpg
img_21901-Positionsanzeiger-Position-indicators-500.jpg
img_Z21901-Positionsanzeiger-Position-indicators-nn--de-01-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48021901-05001421
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     149316
EAN/GTIN:
     4059495225746
Suchbegriffe:
Positionsanzeige
Positionsanzeiger
Stellungsanzeige
Stellungsanzeiger
Technische Eigenschaften: Anzeige nach einer Umdrehung: 05,0 Ausführung 1: digital Ausführung 2: programmiert B=Breite: 26 Benennung: Positionsanzeiger D=Bohrungsdurchmesser: 10 Einbaulage: 4 Farbe Grundkörper: reinorange RAL 2004 H=Höhe: 33 Komma an Stelle : 1 L=Länge: 22 Material Grundkörper: Polyamid Material Komponente: Stahl max. Drehzahl 1/min: 300 P=Steigung: 5 RoHS: true Zählrichtung: 2
Weitere Informationen:
Anzeige nach einer Umdrehung:
05,0
Ausführung 1:
digital
Ausführung 2:
programmiert
B=Breite:
26
Benennung:
Positionsanzeiger
D=Bohrungsdurchmesser:
10
Einbaulage:
4
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
H=Höhe:
33
Komma an Stelle:
1
L=Länge:
22
Material Grundkörper:
Polyamid
Material Komponente:
Stahl
max. Drehzahl 1/min:
300
P=Steigung:
5
RoHS:
true
Zählrichtung:
2
Weitere Suchbegriffe: positionsanzeige norelem, positionsanzeiger, 21901-05001421, 48021901-05001421, 149316
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,54*
€ 69,24*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 54,48*
€ 70,30*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.