Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDERSTEGKUPPLUNG MIT ABNEHMB. KLEMMNABEN GR.40 L=48 EDELSTAHL, D4=40, D1/D2=KUNDENSPEZIFISCH * VORGEBOHRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23012_1-500.jpg
img_23012_1-500.jpg
img_Z23012-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48023012-2040
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23012-2040
EAN/GTIN:
     4059495304175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplung
Klemmnabe
ausgleichskupplung edelstahl
ausgleichskupplung
Werkstoff:Edelstahl 1.4305. Ausführung:blank. Bestellhinweis:D1 und D2 muss kundenspezifisch angegeben werden.z.B. 23012-2025; D1 = 5H7, D2 = 8H7Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C. Montage:Empfohlene Wellentoleranzen h7. Technische Eigenschaften: Anziehdreh-moment der Schrauben Nm: 9 axiale FedersteifeN/mm: 660 C(DIN 912-12.9): M5x14 D1/D2 max.: 18 D1/D2 min.: 6 D1/D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG: kundenspezifisch D4=AUßENDURCHMESSER: 40 L=LÄNGE: 48 L1: 11 L2: 5,5 laterale FedersteifeN/mm: 1229 Material: Edelstahl max. Drehzahl1/min: 5000 max. Wellenversatz angular: 1° max. Wellenversatz axial ±: 0,4 max. Wellenversatz lateral: 0,3 NennmomentNm: 36 RoHS: false Torsions-steife Nm/arcmin: 5,82 Trägheits-moment (10¿³ kgm²): 0,09
Weitere Informationen:
Anziehdreh-moment der Schrauben Nm:
9
axiale FedersteifeN/mm:
660
C(DIN 912-12.9):
M5x14
D1/D2 max.:
18
D1/D2 min.:
6
D1/D2=BEFESTIGUNGSBOHRUNG:
kundenspezifisch
D4=AUßENDURCHMESSER:
40
L=LÄNGE:
48
L1:
11
L2:
5,5
laterale FedersteifeN/mm:
1229
Material:
Edelstahl
max. Drehzahl1/min:
5000
max. Wellenversatz angular:
max. Wellenversatz axial ±:
0,4
max. Wellenversatz lateral:
0,3
NennmomentNm:
36
RoHS:
false
Torsions-steife Nm/arcmin:
5,82
Trägheits-moment (10¿³ kgm²):
0,09
Weitere Suchbegriffe: norelem klemmnabe, 23012-2040, 48023012-2040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,28*
€ 140,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.