Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAPER SPANNBUCHSE TYP 1610 25,4X42 STAHL, D=57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23200-0574025-500.jpg
img_23200-0574025-500.jpg
img_Z23200-Taper-Spannbuchsen-Tapered-clamping-ring-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48023200-0574225
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23200-0574225
EAN/GTIN:
     4059495329147
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Werkstoff: Grauguss oder Stahl. Ausführung: phosphatiert. Bestellbeispiel: nlm 23200-0351122 Hinweis: Die Taper Spannbuchsen ermöglichen einen problemlosen Ein- und Ausbau der Scheiben innerhalb kürzester Zeit. Das weite Spektrum verfügbarer Fertigbohrungen erlaubt eine sofortige Montage ohne zeit- und kostenaufwändige interne oder externe Bearbeitung. Die Buchsen sind zusätzlich zu den Klemmschrauben mit Passfedernuten gemäß DIN 6885/1 gefertigt. Die Taper Spannbuchsen sind mit allen ähnlichen marktgängigen Typen austauschbar. Montage: Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen. Zubehör: Lieferung erfolgt mit Schrauben. Technische Eigenschaften: Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm): 20 Ausführung 1: Typ 1610 B: 12 Benennung: Taper Spannbuchse D=Außendurchmesser: 57 D1=Innendurchmesser: 42 für Schraube : 3/8 BSW L=Länge: 25,4 Material Grundkörper: Stahl RoHS: false T2: 2,3
Weitere Informationen:
Anziehdrehmoment Klemmschrauben (Nm):
20
Ausführung 1:
Typ 1610
B:
12
Benennung:
Taper Spannbuchse
D=Außendurchmesser:
57
D1=Innendurchmesser:
42
für Schraube:
3/8 BSW
L=Länge:
25,4
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
false
T2:
2,3
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 48023200-0574225, 23200-0574225
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 8,90*
ab € 5,65*
€ 8,20*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 5,75*
€ 8,32*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.