Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48023354-1222 NORELEM Konus-Spannring Form D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23354-2447-500.jpg
img_23354-2447-500.jpg
img_Z23354-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48023354-1222
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     195525
EAN/GTIN:
     4059495287249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Werkstoff: Stahl. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 23354-0516 Hinweis: Für Anwendungen die ein geringes Bauvolumen und geringe Flächenpressung benötigen. Der Spannsatz kann in einer Nabenverbindung vollständig versenkt werden. - für Wellendurchmesser von 5 bis 50 mm - für mittlere Drehmomente - für Naben mit geringer Wandstärke geeignet - geringfügige axiale Verschiebung möglich - selbstzentrierend Montage: Spannsatz an den Konusflächen sowie Kontaktstellen von Welle und Nabe leicht ölen. Kein MoS2 oder Fett verwenden. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen auf angegebenes Anziehdrehmoment anziehen. Demontage: Alle Schrauben entfernen und in die Abdrückgewinde des vorderen Flansches eindrehen. Schrauben über Kreuz in mehreren Stufen anziehen bis sich der Spannsatz löst. Toleranzen: Welle: Empfohlen wird die Toleranz h8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Nabe: Empfohlen wird die Toleranz H8. Oberflächenbeschaffenheit Rz = 16 µm. Technische Eigenschaften: 200 K min. mm: 25,79 250 K min. mm: 25,23 280 K min. mm: 25,23 320 K min. mm: 25,23 400 K min. mm: 25,01 B: 15,5 Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN: 3 Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm: 20 Benennung: Spannsatz D=Innendurchmesser: 12 D1=Schaftdurchmesser: 22 Flächenpressung an Nabe P N/mm²: 50 Flächenpressung an Welle P N/mm²: 90 Form: D L1: 12,5 L2: 13 Material Grundkörper: Stahl RoHS: false Spannschrauben Anzahl: 4 x M2,5 Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm: 1,2 Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 2...: 25,79 / 25,23 / 25,23 / 25, X min. mm: 15
Weitere Informationen:
200 K min. mm:
25,79
250 K min. mm:
25,23
280 K min. mm:
25,23
320 K min. mm:
25,23
400 K min. mm:
25,01
B:
15,5
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN:
3
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm:
20
Benennung:
Spannsatz
D=Innendurchmesser:
12
D1=Schaftdurchmesser:
22
Flächenpressung an Nabe P N/mm²:
50
Flächenpressung an Welle P N/mm²:
90
Form:
D
L1:
12,5
L2:
13
Material Grundkörper:
Stahl
RoHS:
false
Spannschrauben Anzahl:
4 x M2,5
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS Nm:
1,2
Streckgrenze Re (N/mm²) Nabenwerkstoffes K min mm 200 / 2...:
25,79 / 25,23 / 25,23 / 25,
X min. mm:
15
Weitere Suchbegriffe: 195525, 48023354-1222, 23354-1222
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 20,52*
€ 29,15*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,82*
€ 29,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.