| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48023680-008011014 Herst.-Nr.: 23680-008011014 EAN/GTIN: 4059495399836 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Bronze mit Graphiteinsätzen. Ausführung: selbstschmierend. Härte 190-220 HB. Bestellbeispiel: nlm 23680-050065070 Hinweis: Die Führungsbuchsen sind radial und axial einsetzbar. Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest. Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung. Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten Technische Eigenschaften: Ausführung 1: wartungsfrei Benennung: Führungsbuchse D=Innendurchmesser: 8 D1=Außendurchmesser: 11 L=Länge: 14 L1: 1 Material Grundkörper: Bronze Material Komponente: Graphit R: 1 RoHS: true Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | wartungsfrei | Benennung: | Führungsbuchse | D=Innendurchmesser: | 8 | D1=Außendurchmesser: | 11 | L=Länge: | 14 | L1: | 1 | Material Grundkörper: | Bronze | Material Komponente: | Graphit | R: | 1 | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,09* | € 15,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 11,12* | € 15,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|