| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-48023680-025035040 Herst.-Nr.: 23680-025035040 EAN/GTIN: 4059495400846 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Bronze mit Graphiteinsätzen. Ausführung: selbstschmierend. Härte 190-220 HB. Bestellbeispiel: nlm 23680-050065070 Hinweis: Die Führungsbuchsen sind radial und axial einsetzbar. Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest. Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung. Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten Technische Eigenschaften: Ausführung 1: wartungsfrei Benennung: Führungsbuchse D=Innendurchmesser: 25 D1=Außendurchmesser: 35 L=Länge: 40 L1: 3 Material Grundkörper: Bronze Material Komponente: Graphit R: 2 RoHS: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung 1: | wartungsfrei | Benennung: | Führungsbuchse | D=Innendurchmesser: | 25 | D1=Außendurchmesser: | 35 | L=Länge: | 40 | L1: | 3 | Material Grundkörper: | Bronze | Material Komponente: | Graphit | R: | 2 | RoHS: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 23,12* | € 31,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8670 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,00* | € 31,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8670 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|