| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48023680-045055030 Herst.-Nr.: 23680-045055030 EAN/GTIN: 4059495401386 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Bronze mit Graphiteinsätzen. Ausführung: selbstschmierend. Härte 190-220 HB. Bestellbeispiel: nlm 23680-050065070 Hinweis: Die Führungsbuchsen sind radial und axial einsetzbar. Die Gleitelemente sind wartungsfrei und verschleißfest. Durch die Graphiteinsätze besteht eine lebenslange Schmierung. Vorzugsweise für Gleitgeschwindigkeiten Technische Eigenschaften: Ausführung 1: wartungsfrei Benennung: Führungsbuchse D=Innendurchmesser: 45 D1=Außendurchmesser: 55 L=Länge: 30 L1: 3 Material Grundkörper: Bronze Material Komponente: Graphit R: 2 RoHS: true Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | wartungsfrei | Benennung: | Führungsbuchse | D=Innendurchmesser: | 45 | D1=Außendurchmesser: | 55 | L=Länge: | 30 | L1: | 3 | Material Grundkörper: | Bronze | Material Komponente: | Graphit | R: | 2 | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 18,70* | € 25,19* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 18,86* | € 25,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|